代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
4方向マウンティングベース 小袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481159
品番
TB30
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0796
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
7
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+65
縦(mm)
30
横(mm)
30
固定方法
接着シール
難燃性
UL94 V-2