特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
サドル型マウンティングベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481220
品番
TC142-NDT
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0797
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
明青
高さ(mm)
10.7
使用温度範囲(℃)
常時:-60〜+85
縦(mm)
23.4
横(mm)
14.2
固定方法
ねじ固定もしくはリベット固定
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
5.2
ねじ穴(Φmm)
5.2