代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
サドル型マウンティングベース
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481229
品番
TC142X
参考基準価格(税別)
¥21,050
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0792
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
黒
高さ(mm)
10.7
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
縦(mm)
23.4
横(mm)
14.2
固定方法
ねじ固定もしくはリベット固定
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
5.2
ねじ穴(Φmm)
5.2