特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
平型マウンティングベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481238
品番
TC342A
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0791
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
5.7
使用温度範囲(℃)
常時:0〜+65
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
接着シール
難燃性
UL94 V-2