特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481281
品番
TC347A
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0788
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
8.7
使用温度範囲(℃)
常時(ねじ固定):-40〜+85、常時(接着シール):0〜+65
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
4.4×2
ねじ穴(Φmm)
4.4×2