特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
6.6ナイロン
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
注文コード
57481299
品番
TC5141-PDT
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0784
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
明青
高さ(mm)
7.5
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
縦(mm)
17
横(mm)
11.1
固定方法
ねじ固定もしくはリベット固定
難燃性
UL94 HB
取付穴径ΦD(mm)
3.8
ねじ穴(Φmm)
3.8