特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
ラチェットクランプベース標準(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481351
品番
TC5350A-TB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
高さを調整できるラチェットクランプです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0786
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:15
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
22
使用温度範囲(℃)
常時(ねじ固定):‐40 〜+85、常時(接着シール):0〜+65
縦(mm)
25
横(mm)
25
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
4.3
ねじ穴(Φmm)
4.3