特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481360
品番
TY38MX
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0790
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
150
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
最大結束径(Φmm)
44
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
3.5
パネル厚(mm)
最大:4