特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの PCアクセサリー
TY-Rapの ケーブル整理用品・アクセサリ
TY-Rapの ケーブルタイ
リリース結束バンド耐候(大袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481369
品番
TY409
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
用途
屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0789
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
483
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85、常時:-40〜+85
最大結束径(Φmm)
121
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
890
最小結束径(Φmm)
45