代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
4方向マウンティングベース 小袋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481387
品番
TC050x050AX-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2395
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:3
色
黒
高さ(mm)
4.5
使用温度範囲(℃)
常時(ねじ固定)-60〜+85、常時(接着シール):0〜+70
縦(mm)
12.7
横(mm)
12.7
固定方法
接着シール
難燃性
UL94 V-2