特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481421
品番
TC102-NDT
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。
用途
X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2401
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
明青
高さ(mm)
3.2
使用温度範囲(℃)
常時:-60〜+85
縦(mm)
19.1
横(mm)
12.7
固定方法
ねじ固定もしくはリベット固定
取付穴径(Φmm)
D1:4.4、D2:87
難燃性
UL94 V-2
ねじ穴(Φmm)
4.4