代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
直列マウンティングベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481439
品番
TC1101
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
最大束数:1
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2413
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
3.2
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
縦(mm)
12.7
横(mm)
12.7
固定方法
ねじ固定
難燃性
UL94 V-2
ねじ穴(Φmm)
3.7