特長画像1

TC344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481457 TC344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481457 TC344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481457 TC344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481457

4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質6.6ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 トラスコ品番683-2390 注文コード57481457 品番TC344A-NDT
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は材質・使用温度範囲・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。 仕様取付穴径3.0mmx2 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-2390 材質6.6ナイロン 幅(mm)使用結束バンド:3.6 明青 高さ(mm)4.9 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 縦(mm)19.1 横(mm)19.1 固定方法ねじ固定もしくは接着シール 難燃性UL94 V-2 ねじ穴(Φmm)3.0×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする