特長画像1

TC347A-NDT 2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481466 TC347A-NDT 2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481466 TC347A-NDT 2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481466 TC347A-NDT 2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481466

2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481466 品番 TC347A-NDT
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-2409 材質6.6ナイロン 幅(mm)使用結束バンド:7.6 明青 高さ(mm)8.7 使用温度範囲(℃)常時:-60〜+85 縦(mm)29 横(mm)29 固定方法ねじ固定もしくは接着シール 難燃性UL94 V-2 取付穴径ΦD(mm)4.4×2 ねじ穴(Φmm)4.4×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする