代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
6.6ナイロン
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
トラスコ品番
683-2415
注文コード
57481536
品番
TC5344A-PDT
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2415
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:3.6
色
明青
高さ(mm)
4.9
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
縦(mm)
19.1
横(mm)
19.1
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 HB
ねじ穴(Φmm)
3.0×2