代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 運搬機器
TY-Rapの カゴ台車
TY-Rapの 標準タイプ
パネル固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481570
品番
TY33M
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
683-3901
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
(常時使用)-40〜+85
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80
結束可能径(mm)
最大:16、最小:2
取付穴径(mm)
3