特長画像1

TY35MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481615 TY35MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481615 TY35MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481615

パネル固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481615 品番 TY35MX
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 適合RoHS トラスコ品番683-2416 材質6.6ナイロン 長さ(mm)199 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)(常時使用)-40〜+85 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220 結束可能径(mm)最大:45、最小:3.5 取付穴径(mm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする