特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 運搬機器
TY-Rapの カゴ台車
TY-Rapの 標準タイプ
パネル固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481640
品番
TY37MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
683-2424
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
356
幅(mm)
7.7
厚さ(mm)
2
色
黒
使用温度範囲(℃)
(常時使用)-40〜+85
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
540
結束可能径(mm)
最大:90、最小:6
取付穴径(mm)
6.7