代表画像

TY46MX 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481701 TY46MX 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481701 TY46MX 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481701 TY46MX 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481701

識別タグ連結マーキングタイ標準

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋) 注文コード57481701 品番TY46MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-2399 材質6.6ナイロン 長さ(mm)184 幅(mm)4.8 厚さ(mm)13.1×27.0 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 最大結束径(Φmm)45 寸法(縦×横)(mm)表示プレート:13.1×27.0 ラベルサイズ(mm)13.1×27.0 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする