特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの マーカータイ
識別タグ連結マーキングタイ標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
長さ(mm)
360
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
注文コード
57481710
品番
TY48M
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・使用温度範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途
ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2392
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
360
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
最大結束径(Φmm)
102
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:13.1×57.2
ラベルサイズ(mm)
13.1×57.2
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220