代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 運搬機器
TY-Rapの カゴ台車
TY-Rapの 標準タイプ
パネル固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481746
品番
TY533M
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
683-3905
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
(常時使用)-40〜+85
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80
結束可能径(mm)
最大:16、最小:2
取付穴径(mm)
3