特長画像1

TY537MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481816 TY537MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481816 TY537MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481816

パネル固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481816 品番 TY537MX
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 適合RoHS トラスコ品番683-3904 材質6.6ナイロン 長さ(mm)356 幅(mm)7.7 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)(常時使用)-40〜+85 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)540 結束可能径(mm)最大:90、最小:6 取付穴径(mm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする