特長画像1

TY546MT 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481868 TY546MT 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481868 TY546MT 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481868

識別タグ連結マーキングタイ標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 長さ(mm)184 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 注文コード57481868 品番TY546MT
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・使用温度範囲など20種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-2394 材質6.6ナイロン 長さ(mm)184 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 最大結束径(Φmm)45 寸法(縦×横)(mm)表示プレート:46×27.0 ラベルサイズ(mm)46×27.0 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする