特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481886
品番
TY54M
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2423
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
151
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.32
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
常時:-40〜+85
最大結束径(Φmm)
29
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
180
最小結束径(Φmm)
2
パネル厚(mm)
最大:2.2