3/22より値下げ!現場を応援

特長画像1

TY5512M 識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap 57481895 TY5512M 識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap 57481895 TY5512M 識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap 57481895

識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 長さ(mm)210 トラスコ品番683-2418 注文コード57481895 品番TY5512M
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798
この商品は長さ・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番683-2418 材質6.6ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 最大結束径(Φmm)51 寸法(縦×横)(mm)表示プレート:25.4×7.9 ラベルサイズ(mm)25.4×7.9 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする