TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57481947
品番
TBH350W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番
688-4275
材質
本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
343
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.5
色
淡青
最大結束径(Φmm)
102・95
引張強度(N)
540
最小結束径(Φmm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応