特長画像1

CT-3401 結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481956 CT-3401 結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481956 CT-3401 結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481956 CT-3401 結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481956

結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57481956 品番CT-3401
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。

用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6532 材質11ナイロン 幅(mm)使用結束バンド:9 高さ(mm)17.6 縦(mm)22.9 横(mm)13.8 固定方法ネジ止め 難燃性UL94 V-HB RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする