特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481990
品番
FCC-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6516
材質
本体:66ナイロン(PA66)
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
8-36.0
取付穴径
M4
縦(mm)
57.9
横(mm)
12.7
固定方法
皿ねじ
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4