特長画像1

FCC-2A フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定) TY-Rap 57481999 FCC-2A フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定) TY-Rap 57481999 FCC-2A フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定) TY-Rap 57481999 FCC-2A フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定) TY-Rap 57481999

フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481999 品番 FCC-2A
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6502 材質本体:66ナイロン(PA66) ナチュラル(乳白) 高さ(mm)8.8-36.0 取付穴径M4 縦(mm)57.9 横(mm)12.7 固定方法粘着 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする