特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482017
品番
FCC-3A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6533
材質
本体:66ナイロン(PA66)
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
8.8-36.0
取付穴径
M4
縦(mm)
83.3
横(mm)
12.7
固定方法
粘着
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応