特長画像1

TC1105 直列マウンティングベース TY-Rap 57482069 TC1105 直列マウンティングベース TY-Rap 57482069 TC1105 直列マウンティングベース TY-Rap 57482069 TC1105 直列マウンティングベース TY-Rap 57482069

直列マウンティングベース

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋) 注文コード 57482069 品番 TC1105
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 仕様最大束数:5 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6541 材質本体:66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:4.8 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)3.2 縦(mm)171 横(mm)12.7 固定方法ネジ止め 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする