特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
直列マウンティングベース
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482105
品番
TC1116
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
仕様
最大束数:4
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6487
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
5.2
縦(mm)
168
横(mm)
15.9
固定方法
ネジ止め
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
3.7