特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482139
品番
TC342
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6507
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
5.7
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
粘着テープ
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応