特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482166
品番
TC344AX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6520
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:3.6
色
黒
高さ(mm)
4.9
縦(mm)
19.1
横(mm)
19.1
固定方法
粘着テープ
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応