特長画像1

TC345 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482175 TC345 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482175 TC345 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482175 TC345 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482175

結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋) 注文コード 57482175 品番 TC345
参考基準価格(税別)¥815,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6509 材質本体:66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:5.2 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)5.1 縦(mm)28.6 横(mm)28.6 固定方法ねじ固定もしくは接着シール 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする