特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57482200
品番
TC347FR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
航空機産業のケーブル結束に。
商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6485
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
8.7
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.4×2