特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用ラチェットクランプベース
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482227
品番
TC350
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
高さを調整できるラチェットクランプです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6490
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:15
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
17.2
縦(mm)
25
横(mm)
25
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.3