特長画像1

TC368 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482261 TC368 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482261 TC368 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482261 TC368 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap 57482261

結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 57482261 品番 TC368
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6545 材質本体:66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:19.1 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)6.6 縦(mm)50.8 横(mm)50.8 固定方法ねじ固定もしくは接着シール 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする