特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの PCアクセサリー
TY-Rapの ケーブル整理用品・アクセサリ
TY-Rapの ケーブルクリップ/クランプ
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
対候性アセタール
材質(本体)
耐候・耐熱66ナイロン(PA66)
注文コード
57482315
品番
TC413X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途
太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
仕様
ケーブル許容本数:8本(5.5sq)
トラスコ品番
686-6492
材質
対候性アセタール
色
黒
材質(本体)
耐候・耐熱66ナイロン(PA66)
フレーム厚さ(mm)
1.5-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ケーブル径(Φmm)
7.8