特長画像1

TC5344AR 結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準 TY-Rap 57482349 TC5344AR 結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準 TY-Rap 57482349 TC5344AR 結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準 TY-Rap 57482349 TC5344AR 結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準 TY-Rap 57482349

結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番686-6482 注文コード57482349 品番TC5344AR
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6482 材質本体:66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:3.6 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)4.9 縦(mm)19.1 横(mm)19.1 固定方法粘着テープ 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする