特長画像1

TC5349A-TB 結束バンド用ラチェットクランプベース TY-Rap 57482376 TC5349A-TB 結束バンド用ラチェットクランプベース TY-Rap 57482376 TC5349A-TB 結束バンド用ラチェットクランプベース TY-Rap 57482376 TC5349A-TB 結束バンド用ラチェットクランプベース TY-Rap 57482376

結束バンド用ラチェットクランプベース

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57482376 品番 TC5349A-TB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
高さを調整できるラチェットクランプです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。 その他ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6497 材質本体:66ナイロン(PA66) 幅(mm)使用結束バンド:6 ナチュラル(乳白) 高さ(mm)11.5 縦(mm)25 横(mm)25 固定方法粘着テープ 難燃性UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする