特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
堅牢マウントベース
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482401
品番
TC5355
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線、ホース、パイプなどを固定するアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6486
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:12.7
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
15.9
縦(mm)
44.5
横(mm)
19.1
固定方法
ネジ止め
取付穴径ΦD(mm)
4.6難燃性:UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.6