特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用ミニマウントベース(ねじ固定タイプ) ミニマウンティングベース(平板タイプ)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
686-6517
注文コード
57482446
品番
TC815-TB
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6517
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
6.4
縦(mm)
31.2
横(mm)
19.1
固定方法
ネジ止め
取付穴径ΦD(mm)
5.3難燃性:UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
5.3