特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用ミニマウントベース(ねじ固定タイプ) ミニマウンティングベース(平板タイプ)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
686-6529
注文コード
57482471
品番
TC826-TB
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6529
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
5.7
縦(mm)
23.8
横(mm)
2.7
固定方法
ネジ止め
取付穴径ΦD(mm)
4.4難燃性:UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.4