特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
57482489
品番
TCZ347
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6508
材質
本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)、6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
青緑
高さ(mm)
8.7
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-0
取付穴径ΦD(mm)
4.4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.4×2