特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの ケーブル収納・配線
TY-Rapの 電線保護
TY-Rapの 電線保護その他関連用品
木材固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57482516
品番
TY545MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋外のシンプルなアプリケーションに。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6537
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.09
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
最大結束径(Φmm)
38.1
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応