特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 運搬機器
TY-Rapの カゴ台車
TY-Rapの 標準タイプ
パネル固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋)
注文コード
57482525
品番
TY635M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,623,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
686-6515
材質
本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
198
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220
結束可能径(mm)
最大:45、最小:3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
4