特長画像1

TY635MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482541 TY635MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482541 TY635MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482541 TY635MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482541 TY635MX パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482541

パネル固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30袋) 注文コード57482541 品番TY635MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,509,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 適合RoHS トラスコ品番686-6539 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)198 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)(常時使用)-40〜+85 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220 結束可能径(mm)最大:45、最小:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする