特長画像1

TYF35M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482550 TYF35M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482550 TYF35M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482550 TYF35M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482550 TYF35M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57482550

パネル固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57482550 品番 TYF35M
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 適合RoHS トラスコ品番686-6542 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)186 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1 ナチュラル(乳白) 使用温度範囲(℃)-40〜+85(常時使用も同じ) 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)220 結束可能径(mm)最大:45、最小:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする