特長画像1

TYG534MX ブラインドヘッド結束バンド TY-Rap 57482586 TYG534MX ブラインドヘッド結束バンド TY-Rap 57482586 TYG534MX ブラインドヘッド結束バンド TY-Rap 57482586 TYG534MX ブラインドヘッド結束バンド TY-Rap 57482586 TYG534MX ブラインドヘッド結束バンド TY-Rap 57482586

ブラインドヘッド結束バンド

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57482586 品番TYG534MX
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋外の手が届きづらい位置への結束に。 その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー トラスコ品番686-6501 材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)160 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+85 最大結束径(Φmm)32 難燃性UL94 V-2 引張強度(N)180 最小結束径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.4〜7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする